セキスイ
万能バケツ
材質
ポリエチレン
付属品
ベルト
形状
角形
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39247889
NB18B
18
ブルー
¥
3,550
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39247898
NB12B
12
ブルー
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください