セキスイ
導電性コンテナ T型フタ
材質
ポリプロピレン(PP)
特性
導電性
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39247916
TF
T-14
490×390×26
ブラック
¥
3,530
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39247934
T-9F
T-9
384×306×25
ブラック
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください