曜日別特売

TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)

TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) - セキスイTSフランジ(HT:耐熱塩ビ) - セキスイTSフランジ(HT:耐熱塩ビ) - セキスイ
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジ呼び圧力10K内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
ボルト穴数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39248108TSFHT1H-1004210198
11,2009,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39248117TSFHT15-151/295154
1,4001,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
39248126TSFHT20-203/4100154
1,6901,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39248135TSFHT25-251125194
2,4602,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39248144TSFHT30-321-1/4135194
3,2902,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
39248153TSFHT40-401-1/2140194
3,4803,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39248169TSFHT50-502155194
4,4603,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39248178TSFHT65-652-1/2175194
6,0605,598
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
39248187TSFHT80-803185198
8,2406,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
85482645TSFHT25【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)251125194
2,0401,890
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
返品不可
残り28点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする