日本サニパック
ばんじゅう用ポリ袋
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
色
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39248214
BH02
868-8567
0.01
1
半透明
650×1050
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39248223
BH03
868-8568
0.01
1
半透明
650×1100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39248248
BB02
868-8561
0.015
2
青
650×950
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
39248257
BB03
868-8562
0.01
1
青
650×1050
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39248266
BB04
868-8563
0.015
2
青
650×1050
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39248275
BB05
868-8564
0.01
1
青
650×1100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
39248284
BB06
868-8565
0.015
2
青
650×1100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39248205
BH01
868-8566
0.01
1
半透明
650×950
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
39248239
BB01
868-8560
0.01
1
青
650×950
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805