食品用片開きシート

食品用片開きシート - 日本サニパック食品用片開きシート - 日本サニパック食品用片開きシート - 日本サニパック食品用片開きシート - 日本サニパック食品用片開きシート - 日本サニパック食品用片開きシート - 日本サニパック食品用片開きシート - 日本サニパック
(1件のレビュー)
材質高密度ポリエチレン(HDPE)内容量1セット(100枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39248293B10H-868-85490.01半透明1000×1000
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39248318B12H-868-85570.015半透明1200×1200
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39248327B10B-868-85480.011000×1000
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39248336B11B-868-85520.0151100×1100
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
39248345B12B-868-85560.0151200×1200
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39248354B10R-868-85500.011000×1000
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
39248397B11Y-868-85550.0151100×1100
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
60064649B11B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)868-85520.0151100×1100
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
39248309B11H-868-85530.015半透明1100×1100
オープン
取扱い終了
39248363B11R-868-85540.0151100×1100
オープン
取扱い終了
地域運賃
39248379B12R-868-85580.0151200×1200
オープン
取扱い終了
39248388B10Y-868-85510.011000×1000
オープン
取扱い終了
39248406B12Y-868-85590.0151200×1200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39248318
2020-01-06
用途: 餅つき作業時に

餅をついた際、丸餅や鏡餅にするためにまな板等に広げて使用。
一般的には片栗粉を使用するが、その粉の使用量を抑えられるので出来上がった餅が粉っぽくならなくていい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする