フマキラー
GF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器
トラスコ品番
834-5580
材質
S-ハイドロプレン(昆虫成長抑制剤)
幅(mm)
259
高さ(mm)
134
質量(g)
860
電源(V)
単相100V
消費電力(W)
10
有効期間
60日(1日4時間使用)
利用場所
屋内
効果
持続目安:60日(1日4時間使用)、範囲:20~40畳
内容量
1台
注意
※本体のみです。薬剤(品番412987)別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39248415
412970
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください