フマキラー
GF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器取替ボトル
(2件のレビュー)
トラスコ品番
834-5581
材質
S-ハイドロプレン(昆虫成長抑制剤)
幅(mm)
45
高さ(mm)
85
質量(g)
63
有効期間
60日(1日4時間使用)
利用場所
屋内
効果
持続目安:60日(1日4時間使用)、範囲:20~40畳
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39248424
412987
¥
3,500
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください