曜日別特売

ホワイトボード用イレーザー

ホワイトボード用イレーザー - ミツヤ
(3件のレビュー)
トラスコ品番115-5326材質メラミン発泡体長さ(mm)80幅(mm)40厚さ(mm)25繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39248433WE-02
200
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39248433
2023-10-21
用途: ホワイトボード用
FKゼミナール教育・研究機関

小さすぎですよね。
前回も間違えて購入・・
Lサイズ買います。

対象商品 : 39248433
2021-06-03
用途: ホワイトボード消しとして

軽い力でも、よく消えます。角があるので、細かいところも消せて便利です。
ただ消すときに、キュッキュッと音がするので、気になります。
静かな事務所で使うのは、結構、気を使います。

対象商品 : 39248433
2020-12-06
用途: 少人数の講座でのホワイトボード使用時
サービス業

消しゴムが大きくなったのようなデザインで見た目もシンプルでわかりやすく、消し難くなったらその部分をカッターで切り取ればよいので使いやすいです。リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする