ミツヤ
カード立てセパレートタイプ
材質
ポリスチレン(PS)
幅(mm)
50
高さ(mm)
11
奥行(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39248519
UC-20-GL
115-6946
グレー
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39248878
UC-20-T
115-6941
クリア
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
39249027
UC-20-WH
115-6947
ホワイト
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39249124
UC-20-RD
115-6944
レッド
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39249246
UC-20-BU
115-6942
ブルー
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39249605
UC-20-BK
115-6945
ブラック
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39249709
UC-20-OR
115-6943
オレンジ
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください