ミツヤ
カード立て挟み込みタイプ
材質
鋼板
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39248564
CS-50
115-6962
狭口:50
クリア
55
78
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39248573
CS-20
115-6963
狭口:20
シルバー
35
60
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39248589
CS-16
115-6964
狭口:16
シルバー
24
51
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください