ミツヤ
カード立て丸型タイプ
(1件のレビュー)
リクライニング可動式のカード立てです。
用途
店舗&オフィス用。
材質
ポリスチレン(PS)
幅(mm)
Φ40
高さ(mm)
22
内容量
1個
注意
※カード別売りです。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39248625
UC-5-TOR
115-6866
クリアオレンジ
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39248643
UC-5-TGR
115-6868
クリアグリーン
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
39248659
UC-5-TBR
115-6869
ブラウンスモーク
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39248668
UC-5-BR
115-7683
ブラウンスモーク
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39248869
UC-5-T
115-6865
クリア
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
39249018
UC-5-WH
115-7685
ホワイト
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39249237
UC-5-TBU
115-6867
クリアブルー
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39249377
UC-5-GR
115-7684
グリーン
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39249596
UC-5-BK
115-7682
ブラック
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39249693
UC-5-WR
115-7686
ワインレッド
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください