ミツヤ
カード立て
材質
ポリスチレン(PS)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39248677
UC-7
115-6885
クリア
6
56
25
¥
170
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
39248887
UC-8-PK
115-6922
ピンク
17
57
30
¥
270
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39249036
UC-8-WH
115-6917
ホワイト
17
57
30
¥
270
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
39249255
UC-8-BU
115-6919
ブルー
17
57
30
¥
270
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39249386
UC-8-G
115-6921
グリーン
17
57
30
¥
270
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
39249517
UC-8-YL
115-6920
イエロー
17
57
30
¥
270
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください