ミツヤ
安全ピン
(2件のレビュー)
材質
留め具:PS樹脂、針:ステンレス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39248713
LP-4
1セット(8本)
115-6637
パール調レッド,ピンク,ブルー,グリーン各2本入
16
43
10
¥
230
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
39248704
LP-3
1セット(6本)
115-6636
パール調ブルー,ピンク,ホワイト各2本入
14
54
8
¥
220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください