ミツヤ
洋灯吊
耐荷重(kg)
1.5
トラスコ品番
115-6676
材質
鉄線(真鍮メッキ)
色
ゴールド
質量(g)
90
縦(mm)
15.5
横(mm)
5.4
内容量
1セット(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39248817
BX2-16
¥
500
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください