ミツヤ
凸凹壁攻略 強粘着フック(熱圧着タイプ)
耐荷重(kg)
5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
色
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39249045
KSH-5-WH
1セット(4個)
115-6631
スチロール樹脂、ホットメルト接着剤
白
34
35
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
39249763
KSH-5-SUS
1セット(3個)
115-6634
ステンレス、ホットメルト接着剤
グレー
35
42
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください