ミツヤ
スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ)Lサイズ
耐荷重(kg)
7
材質
フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
質量(g)
66
縦(mm)
96
横(mm)
45
フック
自在回転
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39249054
PMHRL-WH
白
¥
1,060
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
39249289
PMHRL-BU
青
¥
1,060
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
39249413
PMHRL-LG
薄緑
¥
1,060
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39249736
PMHRL-OR
橙
¥
1,060
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください