ミツヤ
スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ)Sサイズ
耐荷重(kg)
1
材質
フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
縦(mm)
66
横(mm)
40
フック
自在回転
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39249264
PMHRS-BU
青
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
39249395
PMHRS-LG
薄緑
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
39249718
PMHRS-OR
橙
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください