ミツヤ
スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ)Mサイズ
耐荷重(kg)
3
材質
フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
縦(mm)
80
横(mm)
45
フック
自在回転
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39249273
PMHRM-BU
青
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
39249404
PMHRM-LG
薄緑
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
39249727
PMHRM-OR
橙
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください