MAX(マックス)[事務用品・工具]
レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
付属品
単3アルカリ乾電池×4本、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、取扱説明書
トラスコ品番
100-1599
質量(kg)
1.2
精度
±1.0mm/10m
自動補正範囲
±2.5
縦(mm)
195
横(mm)
130
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39249833
LA-505
¥
87,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください