CONDOR(山崎産業)
ロンステップマット
こんなお得な商品も!
屋内用 マット
モノタロウ
¥
4,998
~
税込
¥
5,498
~
(116)
厚さ(mm)
9
色
グレー
材質
表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
900
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250025
F-1-12 GY
359-7741
1200
3.8
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
39250034
F-1-18 GY
359-7768
1800
5.8
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください