CONDOR(山崎産業)
ドライワイパー
繰り返し・詰め替え
対応
トラスコ品番
328-0039
材質
柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
長さ(mm)
1400
幅(mm)
400
質量(g)
720
内容量
1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250043
WI543-040U-MB
400
1400
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください