ユタカメイク
PEロープ(3つ打タイプ)
トラスコ品番
370-8713
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250104
PRE-83
4
200
ポリエチレン(PE)
緑
2
ドラム巻
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください