ユタカメイク
ポリエステルロープ(金剛打タイプ)
トラスコ品番
370-8942
質量(g)
2810
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250138
PRSX-9
5
200
ポリエステル
白
ドラム巻
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください