ユタカメイク
簡易間仕切りシート
厚さ(mm)
0.4
形状
ビニールカーテン
色
透明
タイプ
防炎・制電・耐寒・耐候
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
長さ(m)
ハトメ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250208
B-370
115-1310
シート:PVC+ポリエステル糸、芯材:ポリエチレン
1
2
7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39250217
B-371
115-1311
シート:PVC+ポリエステル糸
2
2
12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39250226
B-372
115-1313
シート:PVC+ポリエステル糸
4
3
12
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください