NT
カッターナイフ モノクロームA型
材質
本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)
色
白
トラスコ品番
102-6019
全長(mm)
147
材質(刃)
合金工具鋼(SKS81)
適合替刃
BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250384
MNCR-A1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
NT Cutter BLACK & WHITE CUTTER SERIES
参考になった