NT
カッターナイフ モノクロームL型
L型カッターナイフです。黒刃標準搭載です。
用途
厚物切り作業用。
材質
本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)
全長(mm)
155
材質(刃)
合金工具鋼(SKS81)
適合替刃
BL-51P・BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250393
MNCR-L1
102-6020
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39250409
MNCR-L1R
102-6018
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
NT Cutter BLACK & WHITE CUTTER SERIES
参考になった