NT
カッターナイフ プレミアムL型
材質
本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)
色
赤
トラスコ品番
102-6016
全長(mm)
157
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
合金工具鋼(SKS81)
適合替刃
BL-51P、BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250418
PMGL-EVO1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
NTカッター PREMIUM G SERIES
参考になった