TENMA(天馬)
PRX収納ボックス カバゾコ深型
材質
ポリプロピレン
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
適合コンテナ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250533
KBZOKO-F-30-CL
1個
20
クリア
1.67
300×400×310
4
¥
5,642
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39250549
KBZOKO-F-30-BR
1個
20
クリアブラウン
1.67
300×400×310
4
¥
5,642
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
39250558
KBZOKO-F-45-CL
1個
32
クリア
2.3
450×400×310
4
¥
6,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
31275696
110008755
1個
45
クリア
2.95
600×400×310
7
¥
8,320
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
返品不可
48246198
KBZOKO-F-60-CL
1セット(12個)
45
クリア
2.95
600×400×310
7
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246207
KBZOKO-F-60-BR
1セット(12個)
45
クリアブラウン
2.95
600×400×310
7
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246259
KBZOKO-F-45-CL
1セット(12個)
32
クリア
2.3
450×400×310
4
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246268
KBZOKO-F-45-BR
1セット(12個)
32
クリアブラウン
2.3
450×400×310
4
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248684
KBZOKO-F-30-CL
1セット(18個)
20
クリア
1.67
300×400×310
4
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248700
KBZOKO-F-30-BR
1セット(18個)
20
クリアブラウン
1.67
300×400×310
4
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39250567
KBZOKO-F-45-BR
1個
32
クリアブラウン
2.3
450×400×310
4
¥
6,530
取扱い終了
39250576
KBZOKO-F-60-CL
1個
45
クリア
2.95
600×400×310
7
オープン
取扱い終了
39250585
KBZOKO-F-60-BR
1個
45
クリアブラウン
2.95
600×400×310
7
¥
8,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません