バールハツリーロング・ストレートタイプ

バールハツリーロング・ストレートタイプ - サンフラッグ(旧:新亀製作所)バールハツリーロング・ストレートタイプ - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)9.5ハンドル径(Φmm)38材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251048402-Sマイナス245
2,150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39251057402-Wマイナス230
2,150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする