ベッセル
ラチェットドライバー 4本組
トラスコ品番
102-6604
セット内容
グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39251267
TD-6804MG
プラス、マイナス
(+)1、(+)2、(+)3、(-)6
177
50
グリップ:セルロースアセテート樹脂
ビット:クロムバナジウム鋼
150
¥
2,383
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください