曜日別特売

ラチェットドライバー 8本組

ラチェットドライバー 8本組 - ベッセル
トラスコ品番102-6605セット内容グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6、H2.5、H3、H4、H5商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251276TD-6808MG(+)1、(+)2、(+)3、(-)6、H2.5、H3、H4、H517750グリップ:セルロースアセテート樹脂ビット:クロムバナジウム鋼178
2,580
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする