ラチェットドライバートルクス 8本組

ラチェットドライバートルクス 8本組 - ベッセル
トラスコ品番102-6606セット内容グリップ、ビット[[+]]2・3、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251285TD-6808TX(+)2、(+)3、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H17750グリップ:セルロースアセテート樹脂ビット:クロムバナジウム鋼180
2,657
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする