曜日別特売

トルクスドライバーセット(ビット10本付)

トルクスドライバーセット(ビット10本付) - ベッセル
(3件のレビュー)
材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂トラスコ品番125-6436セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175材質(軸)特殊鋼商品構成セット品内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251303TD-6310TX100
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: iMacのHDDの取出に使用

iMacはトルクスねじを使用している部分が多く、力はいらないと思うが、回し易い柄がついたドライバーが必要と思い購入した。 形状から、細かなところには入らないが、扱いやすい。
保管するのにビットとドライバーを保管するケースがないので、管理をする必要がある。

対象商品 : 39251303
2021-01-13
用途: 組立・メンテナンス時

ロック機構があり不用意に抜けないし使いやすい耐久性も強いと思われます。

対象商品 : 39251303
2021-04-18
用途: DIY用

先端が大きいので細い箇所に使用する際には入らないので更にエクステンションバーを使わなければならいので、この辺りが問題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする