曜日別特売

精密トルクスドライバー

精密トルクスドライバー - ベッセル精密トルクスドライバー - ベッセル精密トルクスドライバー - ベッセル精密トルクスドライバー - ベッセル精密トルクスドライバー - ベッセル

3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。
Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。
ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。

用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)100材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251337TD-59 T1トルクス(ヘックスローブ)T120
1,470
889
978(税込)
当日出荷
39251346TD-59 T2トルクス(ヘックスローブ)T220
1,470
889
978(税込)
当日出荷
39251355TD-59 T3トルクス(ヘックスローブ)T320
1,470
889
978(税込)
当日出荷
39251364TD-59 T4トルクス(ヘックスローブ)T420
1,470
889
978(税込)
当日出荷
40303717TD-59 T5トルクス(ヘックスローブ)T520
1,470
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする