メガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー

メガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー - ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー - ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー - ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー - ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー - ベッセル
適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251486960 +1X75プラスNo.175
1,650
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39251495960 +2X100プラスNo.2100
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39251504960 +3X150プラスNo.3150
2,180
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする