メガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー

メガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー - ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー - ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー - ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー - ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー - ベッセル
適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251513960-0.8-5-75マイナス5mm75
1,650
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
39251529960 -1.0X6X100マイナス6mm100
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39251538960 -1.2X8X150マイナス8mm150
2,180
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする