ベッセル
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバー
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
適合規格
IEC 60900
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39251547
960 PS2X100
プラス、マイナス
PS2
100
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39251556
960PS-PS3-150
プラス、マイナス
PS3
150
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください