曜日別特売

エコバリュー

エコバリュー - ベッセルエコバリュー - ベッセルエコバリュー - ベッセルエコバリュー - ベッセルエコバリュー - ベッセルエコバリュー - ベッセル
材質(グリップ)樹脂材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251565500-5.5-75マイナス5.5mm5.575
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39251574500-6-100マイナス6mm6100
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39251583500-8-150マイナス8mm8150
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
39251599500-1-75プラスNo.1-75
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39251608500-2-100プラスNo.2-100
オープン
349
384(税込)
当日出荷
39251617500-3-150プラスNo.3-150
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする