曜日別特売

エコバリュー (細軸タイプ)

エコバリュー (細軸タイプ) - ベッセルエコバリュー (細軸タイプ) - ベッセルエコバリュー (細軸タイプ) - ベッセルエコバリュー (細軸タイプ) - ベッセル
(1件のレビュー)
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251626510-4-75マイナス4mm75
311
219
241(税込)
当日出荷
39251635510-4-100マイナス4mm100
オープン
219
241(税込)
当日出荷
39251644510-0-75プラスNo.075
294
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251653510-1-100プラスNo.1100
311
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39251626
2022-10-29
用途: 自宅ガレージ内での車・バイクの整備作業
その他業種

マイナスをパイロットジェット用のキャブドライバーとして購入しました。
ブレたりガタついたりせず快適に作業が出来て,とても良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする