曜日別特売

エコバリュー (スタビータイプ)

エコバリュー (スタビータイプ) - ベッセルエコバリュー (スタビータイプ) - ベッセルエコバリュー (スタビータイプ) - ベッセル
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)50質量(g)30材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251669520-6-25マイナス6mm625
480
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
39251678520-1-25プラスNo.1-25
480
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
39251687520-2-25プラスNo.2-25
480
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする