曜日別特売

エコバリュー (精密タイプ)

エコバリュー (精密タイプ) - ベッセルエコバリュー (精密タイプ) - ベッセルエコバリュー (精密タイプ) - ベッセル
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)3材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251696540-2.5-50マイナス2.5mm2.550
200
129
142(税込)
当日出荷
39251705540-00-50プラスNo.00-50
200
129
142(税込)
当日出荷
39251714540-0-75プラスNo.0-75
209
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする