ベッセル
ボールグリップ差替貫通ドライバー替ビット
(1件のレビュー)
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39251818
PD162140
プラス
-
No.2
140
6.35
140
35.2
¥
558
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
39251827
PD163140
プラス
-
No.3
140
6.35
140
35.2
¥
558
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
39251836
PD166140
マイナス
6
-
140
6.35
140
35.4
¥
566
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください