曜日別特売

レースウェイソケット

レースウェイソケット - ベッセルレースウェイソケット - ベッセルレースウェイソケット - ベッセルレースウェイソケット - ベッセルレースウェイソケット - ベッセルレースウェイソケット - ベッセルレースウェイソケット - ベッセルレースウェイソケット - ベッセル
(1件のレビュー)

外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です
ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)
ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット
軸折れに強い、軸圧入式
ナットの六角部を傷つけないソケット形状

用途レースウェイ内のナット締め作業。対辺寸法(mm)17
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。
※傷やヒビなどの異常があればすぐに使用を中止してください。
※正しい用途・サイズ・ 使い方を確かめてご使用ください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※改造しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251854KAR2017101個100
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39251863KAR2017151個150
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55576588KAR2017301箱(5本)300
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
57697335KAR2017301個300
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39251863
2020-04-03
用途: 3分 M10のナット回し
建設業・工事業

T社の1500mmを使用していたが、紛失してしまったので、代替 以前のより軽くて 使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする