曜日別特売

両頭ソケット

両頭ソケット - ベッセル両頭ソケット - ベッセル両頭ソケット - ベッセル両頭ソケット - ベッセル両頭ソケット - ベッセル両頭ソケット - ベッセル
全長(mm)65付属品付属ビット:(+2)×65mm材質クロムモリブデン鋼、ビット:ビット材質量(g)85適合ねじ2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251879BH-408、9.6
2,415
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39251888BH-418、10
2,415
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする