曜日別特売

道具箱

道具箱 - リス道具箱 - リス

ジョイント式のフタは、クリップで固定できます。

トラスコ品番128-6773材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、ジョイント:ポリカーボネート(PC)、クリップ:ナイロン質量(kg)1.75タイプフタ片開き耐荷重(kg)19フタあり外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)168外寸法・奥行(mm)370コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)313有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)413内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251985BOX19 (472X370X168MM)19472×370×168グリーン
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする