パルサールブ
パルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)
トラスコ品番
125-8467
幅(mm)
Φ92
質量(kg)
1
高さ(mm)
261
グリス容量
500mL
給油
【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39252353
M502/PL1(LI)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください