HARAX(ハラックス)
アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤ
(1件のレビュー)
トラスコ品番
125-6656
適合機種
CF-2・CF2W・CF-3・CF-4
材質
ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム
質量(kg)
2.3
車輪径(Φmm)
360
車輪幅(mm)
74
シャフト径(Φmm)
16
シャフト長さ(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39252868
TR13X3T
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください