アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ 集塵機用フィルター
旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
用途
粒径10μm以下の微細粉体用です。
付属品
パッキン
トラスコ品番
756-2683
適合機種
IS-15(1個)
材質
ポリエステルスパンボンド
質量(kg)
2.7
寸法(縦×横×奥行)(mm)
Φ348×427
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253035
VFR200170
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください