曜日別特売

ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(赤)

ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(赤) - アマノ[事務用品/清掃用品]
(1件のレビュー)

どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。

用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し)主成分ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#320内容量1セット(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39253105HAL70080017
24,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
39253157HEC80150013
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39253209HEE80150020
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39253254HEQ91120015
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39253157
2020-10-18
用途: 天幕(テント)の洗浄用
株式会社シェイプアップサービス業

レンタル業者よりポリッシャーを借りて作業し、
消耗品との事でしたので、摩耗したため、購入しました。
値段が安かったので5枚セットを購入しました。
使用してみて、使用感は問題なかったのですが
レンタル業者の物より、薄かった為、交換頻度が増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする