曜日別特売

ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(青)

ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(青) - アマノ[事務用品/清掃用品]
主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#240内容量1セット(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39253114HAL701100-17
33,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
39253166HEC801400-13
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39253218HEE801400-20
34,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39253263HEQ911300-15
23,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
72911977HEQ911300【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)15
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする